OT225
Fusible - 225 A, 250V CA, uso general, tipo montaje de hoja, clase K-5
Artículo MI #00522151
No. Fabricante OT225
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 225 A, 250V CA, uso general, tipo montaje de hoja, clase K-5
Artículo MI #00522151
No. Fabricante OT225
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FUSIBLE ÚNICO OT 225

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Propósito general
  • Clase de fusible
    K-5
  • Capacidad nominal de amperios
    225 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    250V CA
  • Longitud total
    8-5/8 pulg.
  • Diámetro
    2.0625 pulg.
  • Serie
    OT
  • Longitud de la hoja o la férula
    1.8750 pulg.
  • Altura de la cuchilla
    1.6250 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    0,2500 pulg.
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-9
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.9
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Hoja
  • Detalles adicionales
    Los fusibles de uso general de OT proporcionan protección de bajo costo para circuitos alimentadores y derivados que sirven a cargas de iluminación, calefacción y otras cargas no motorizadas. Los fusibles OT interrumpirán de forma segura las corrientes de cortocircuito disponibles de hasta 50,000 amperios en todas las clasificaciones. Los fusibles de OT no son fusibles de rechazo; se debe tener cuidado de asegurarse de que los fusibles de reemplazo no tengan menores clasificaciones de interrupción que los fusibles originales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo