Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleActuación rápida
- Clase de fusibleSemiconductor
- Capacidad nominal de amperios350 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal700V CA, 650V CC
- Longitud total5.0938 pulg.
- Diámetro2.0000 pulg.
- SerieA70P
- Aprobaciones ULGuía n.o Jfhr2
- Aprobación UL de DC ListedEstándar 198L
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeHoja
- Detalles adicionalesLos fusibles de protección de semiconductores A70P Amp-Trap® Form 101 se desarrollaron para variadores de CA y CC de voltaje más alto, sistemas SAI, arrancadores de motor de voltaje reducido y aplicaciones similares donde se necesitan menos l2t y confiabilidad superior. A70P es un fusible muy popular, disponible en una amplia gama de clasificaciones. Normalmente se utiliza para la sustitución.