Descripción general
- Limitación de corriente extrema
- Bajas pérdidas de vatios
- Sobretensiones transitorias controladas
- Reconocimiento UL
Especificaciones
- Tipo de fusibleSemiconductor
- Clase de fusibleAlta velocidad
- Capacidad nominal de amperios800 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal500V CA, 450V CC
- Longitud total6.4685 pulg.
- Diámetro2.5000 pulg.
- SerieL50S
- Aprobaciones ULReconocimiento UL (archivo: E71611)
- Aprobación de CSAReconocimiento CSA (archivo: LR29862)
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosUL Recognized (archivo: E71611), CSA Recognized (archivo: LR29862)
- MaterialCuerpo = Melamina / Tapones y contactos = Cobre (Plateado)
- Portafusibles en líneaLSCR002
- Clasificación de interrupción del fusibleAc: 200 kAIC / Dc: 20 kAIC
- Tipo de montajeCuchilla atornillada
- Norma de protección medioambientalCumple con RoHS
- Detalles adicionalesLos fusibles de alta velocidad de la serie L50S de Littelfuse están diseñados para proteger los equipos y sistemas actuales, y están fabricados con tecnología desarrollada por Littelfuse que establece los estándares del mañana en cuanto a precisión, calidad constante, confiabilidad y rendimiento predecible.Los ingenieros de Littelfuse han redefinido la tecnología de fusibles de alta velocidad mediante el uso de investigación avanzada metalúrgica, de polímeros y de materiales, modelado matemático y análisis estadístico computarizado.
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -55 °C a +125 °C
- Temperatura de almacenamientoHasta 35 °C