Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleRenovable
- Clase de fusibleH
- Capacidad nominal de amperios250 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal600V CA
- Longitud total11-5/8 pulg.
- Diámetro2.5625 pulg.
- SerieRFS
- Longitud de la hoja o la férula1.8750 pulg.
- Altura de la cuchilla1.6250 pulg.
- Anchura de la cuchilla0,2500 pulg.
- Aprobaciones ULEstándar 248-7
- Aprobación de CSAEstándar C22.2 N.o 248.7
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeHoja
- Detalles adicionalesLos fusibles de uso general RFS son adecuados para aplicaciones en las que las corrientes de cortocircuito disponibles no superan los 10,000 amperios.