Motion
RFS450
Fusible - 450 A, 600V AC, Renovable, Tipo de montaje de hoja, Clase H
Artículo MI #00522480
No. Fabricante RFS450
Precio3,657.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 450 A, 600V AC, Renovable, Tipo de montaje de hoja, Clase H
Artículo MI #00522480
No. Fabricante RFS450
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
Precio3,657.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FUSIBLE RENOVABLE RFS 450

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Renovable
  • Clase de fusible
    H
  • Capacidad nominal de amperios
    450 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    600V CA
  • Longitud total
    13-3/8 pulg.
  • Diámetro
    3.1250 pulg.
  • Serie
    RFS
  • Longitud de la hoja o la férula
    2.2500 pulg.
  • Altura de la cuchilla
    2.0000 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    0,2500 pulg.
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-7
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.7
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Hoja
  • Detalles adicionales
    Los fusibles de uso general RFS son adecuados para aplicaciones en las que las corrientes de cortocircuito disponibles no superan los 10,000 amperios.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo