Descripción general
Descripción del fabricante
FUSIBLE RENOVABLE RLS 40
Especificaciones
- Tipo de fusibleRenovable - Enlaces
- Clase de fusibleH
- Capacidad nominal de amperios40 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal600 V CA
- Longitud total5.9063 pulg.
- SerieRLS
- Aprobaciones ULEstándar 248-7
- Aprobación de CSAEstándar C22.2 N.o 248.7
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeCasquillo
- Detalles adicionalesFusible de uso general adecuado para aplicaciones en las que las corrientes de cortocircuito disponibles no superen los 10,000 amperios.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad