Motion
GSB315/1000
Fusible - 0.315 A, 250V CA, de acción rápida, tipo de montaje en casquillo, clase electrónica/vidrio
Artículo MI #00522616
No. Fabricante GSB315/1000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 0.315 A, 250V CA, de acción rápida, tipo de montaje en casquillo, clase electrónica/vidrio
Artículo MI #00522616
No. Fabricante GSB315/1000
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FUSIBLE CORPORAL DE VIDRIO GSB 315/1000

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Actuación rápida
  • Clase de fusible
    Electrónica/vidrio
  • Capacidad nominal de amperios
    0.315 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    250V CA
  • Longitud total
    20 mm
  • Diámetro
    5 mm
  • Serie
    GSB
  • Aprobaciones UL
    Enumerado
  • Aprobación de CSA
    Certificado
  • Aprobación de IEC
    Iec 127-2
  • Tipo de cuerpo
    Vidrio
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Los fusibles GSB-V tienen un cable de 1-1/2" en cada extremo, cuerpo de vidrio, acción rápida, 5mm x 20mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo