Motion
GSB6-3/10
Fusible - 6.3 A, 125V CA, de acción rápida, tipo de montaje en casquillo, clase electrónica/vidrio
Artículo MI #00522654
No. Fabricante GSB6-3/10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 6.3 A, 125V CA, de acción rápida, tipo de montaje en casquillo, clase electrónica/vidrio
Artículo MI #00522654
No. Fabricante GSB6-3/10

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FUSIBLE CORPORAL DE VIDRIO GSB 6 3/10

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Actuación rápida
  • Clase de fusible
    Electrónica/vidrio
  • Capacidad nominal de amperios
    6.3 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    125V CA
  • Longitud total
    20 mm
  • Diámetro
    5 mm
  • Serie
    GSB
  • Aprobaciones UL
    Enumerado
  • Aprobación de CSA
    Certificado
  • Aprobación de IEC
    Iec 127-2
  • Tipo de cuerpo
    Vidrio
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Los fusibles GSB-V tienen un cable de 1-1/2" en cada extremo, cuerpo de vidrio, acción rápida, 5mm x 20mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo