Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleActuación rápida
- Clase de fusibleElectrónica/vidrio
- Capacidad nominal de amperios0.375 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal250V CA
- Longitud total1-1/4 pulg.
- Diámetro0,2500 pulg.
- SerieGGC
- Aprobaciones ULEnumerado
- Aprobación de CSACertificado
- Tipo de cuerpoVidrio
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeCasquillo
- Detalles adicionalesLos fusibles GSC-V tienen un cable de 1-1/2" en cada extremo, cuerpo de vidrio/cerámica, 5mm x 20mm, tiempo de retardo.