Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleTiempo de retardo
- Clase de fusibleMidget
- Capacidad nominal de amperios1.4 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal500V CA
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Diámetro0,4063 pulg.
- SerieATQ
- Aprobaciones ULEstándar 248-14
- Aprobación de CSAEstándar C22.2 N.o 248.14
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeCasquillo
- Detalles adicionalesLos fusibles de retardo de tiempo de midget Amp-Trap® ATQ tienen una clasificación de 500 V CA completos con clasificaciones de 42 amperios de 1/10 a 30A. Son una excelente opción para la protección suplementaria de circuitos de hasta 30A donde la corriente de cortocircuito disponible no supera los 10,000A. No apto para protección de circuito derivado.