Descripción general
Descripción del fabricante
ATQ 1 1/2 FUSIBLE 500V
- Los fusibles de tiempo de retardo de midget Amp-trap® ATQ tienen una clasificación de 500V CA con clasificaciones de 42 amperios de 1/10A a 30A
- Una excelente opción para la protección suplementaria de circuitos de hasta 30A donde la corriente de cortocircuito disponible no supera los 10,000A
- Numerosas clasificaciones para una amplia variedad de aplicaciones de hasta 500VAC
- Tiempo de retardo (12 segundos al 200% de clasificación) para circuitos con alta corriente de entrada
Especificaciones
- Tipo de fusibleTiempo de retardo
- Clase de fusibleMidget
- Capacidad nominal de amperios1.5 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal500V CA
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Diámetro0,4063 pulg.
- SerieATQ
- Aprobaciones ULEstándar 248-14
- Aprobación de CSAEstándar C22.2 N.o 248.14
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeCasquillo
- Detalles adicionalesLos fusibles de retardo de tiempo de midget Amp-Trap® ATQ tienen una clasificación de 500 V CA completos con clasificaciones de 42 amperios de 1/10 a 30A. Son una excelente opción para la protección suplementaria de circuitos de hasta 30A donde la corriente de cortocircuito disponible no supera los 10,000A. No apto para protección de circuito derivado.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad