Motion
ATQ2-1/8
Fusible Amp-trap® - 2.125 A, 500V CA, tiempo de retardo, tipo de montaje de férula, clase media
Artículo MI #00522881
No. Fabricante ATQ2-1/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible Amp-trap® - 2.125 A, 500V CA, tiempo de retardo, tipo de montaje de férula, clase media
Artículo MI #00522881
No. Fabricante ATQ2-1/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ATQ 2 1/8 FUSIBLE 500V

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Tiempo de retardo
  • Clase de fusible
    Midget
  • Capacidad nominal de amperios
    2.125 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    500V CA
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro
    0,4063 pulg.
  • Serie
    ATQ
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-14
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.14
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Los fusibles de retardo de tiempo de midget Amp-Trap® ATQ tienen una clasificación de 500 V CA completos con clasificaciones de 42 amperios de 1/10 a 30A. Son una excelente opción para la protección suplementaria de circuitos de hasta 30A donde la corriente de cortocircuito disponible no supera los 10,000A. No apto para protección de circuito derivado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo