Motion
TR1-8/10R
Fusible TRI-ONIC® - 1.8 A, 250V CA, 250V CC, tiempo de retardo, tipo de montaje de casquillo, clase RK5
Artículo MI #00522939
No. Fabricante TR1-8/10R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible TRI-ONIC® - 1.8 A, 250V CA, 250V CC, tiempo de retardo, tipo de montaje de casquillo, clase RK5
Artículo MI #00522939
No. Fabricante TR1-8/10R
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FUSIBLE DE RETRASO DE TIEMPO TR 1 8/10R

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Tiempo de retardo
  • Clase de fusible
    RK5
  • Capacidad nominal de amperios
    1.8 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    250V CA, 250V CC
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro
    0,5625 pulg.
  • Serie
    TR-R
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-12
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.12
  • Aprobación UL de DC Listed
    Estándar 198L
  • Tipo de cuerpo
    Fibra de vidrio
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Los fusibles TR-R Tri-Onic de retardo de tiempo limitador de corriente están diseñados para la protección contra sobrecorriente de motores, transformadores, equipos de entrada de servicio, alimentadores y circuitos derivados. Las características de retardo de tiempo del TR-R manejan de manera segura corrientes de arranque y corrientes de entrada inofensivas asociadas con los motores y transformadores actuales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo