Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleTiempo de retardo
- Clase de fusibleRK5
- Capacidad nominal de amperios110 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal250V CA, 250V CC
- Longitud total7-1/8 pulg.
- Diámetro1.5625 pulg.
- SerieTR-R
- Longitud de la hoja o la férula1.3750 pulg.
- Altura de la cuchilla1.1250 pulg.
- Anchura de la cuchilla0,1875 pulg.
- Aprobaciones ULEstándar 248-12
- Aprobación de CSAEstándar C22.2 N.o 248.12
- Aprobación UL de DC ListedEstándar 198L
- Tipo de cuerpoFibra de vidrio
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- EstándaresUL, CSA
- IndicadorNo
- Clasificación de interrupción del fusible200kA en 250VAC, 20kA en 250VDC
- Código del portafusiblesM
- ElementoDoble
- Tipo de montajeHoja
- Detalles adicionalesLos fusibles TR-R Tri-Onic de retardo de tiempo limitador de corriente están diseñados para la protección contra sobrecorriente de motores, transformadores, equipos de entrada de servicio, alimentadores y circuitos derivados. Las características de retardo de tiempo del TR-R manejan de manera segura corrientes de arranque y corrientes de entrada inofensivas asociadas con los motores y transformadores actuales.