Motion
A6K50R
Fusible - 50 A, 600V CA, de acción rápida / limitador de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase RK1
Artículo MI #00523012
No. Fabricante A6K50R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 50 A, 600V CA, de acción rápida / limitador de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase RK1
Artículo MI #00523012
No. Fabricante A6K50R
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
A6K50R FUSIBLE

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Funcionamiento rápido/limitación de corriente
  • Clase de fusible
    RK1
  • Capacidad nominal de amperios
    50 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    600V CA
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro
    1.0625 pulg.
  • Serie
    A6K-R
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-12
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.12
  • Tipo de cuerpo
    Fibra de vidrio
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Los fusibles limitadores de corriente A2K y A6K proporcionan una excelente protección cuando existen corrientes de cortocircuito altas disponibles. Estos fusibles de acción rápida son especialmente buenos para circuitos derivados/de alimentación y protección de respaldo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo