Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleFuncionamiento rápido/limitación de corriente
- Clase de fusibleSemiconductor
- Capacidad nominal de amperios100 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal700V CA, 650V CC
- Longitud total4-3/8 pulg.
- Diámetro1.2188 pulg.
- SerieA70Q
- Aprobaciones ULGuía n.o Jfhr2
- Aprobación UL de DC ListedEstándar 198L
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeCasquillo
- Detalles adicionalesLos fusibles de protección para semiconductores A70Q Amp-Trap® se desarrollaron para aplicaciones de inversores que requieren I2t extremadamente bajos. Los fusibles A70Q proporcionan la protección más receptiva para aplicaciones no requeridas para soportar sobrecargas pesadas. Normalmente se utiliza para fines de sustitución.