Descripción general
Descripción del fabricante
A720T2E-1 POSIBLES FUS DE TRANSFÉRICO
Especificaciones
- Tipo de fusibleLimitación de corriente
- Clase de fusibleCalificación electrónica
- Capacidad nominal de amperios2 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal7200V CA
- Longitud total9-1/2 pulg.
- Diámetro0,8125 pulg.
- SeriePT
- Tipo de cuerpoFibra de vidrio
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeCasquillo
- Detalles adicionalesLos fusibles PT son fusibles limitadores de corriente con alta clasificación de interrupción, utilizados para la protección del devanado primario del transformador de potencial. Son fusibles de tipo férula de dimensiones pequeñas y se montan en clips estándar. Las clasificaciones de corriente son de 0.25A a 5A.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad