CNL100
Fusible - 100 A, 80 V CA, de acción lenta, tipo de montaje de hoja, clase de carretilla elevadora
Artículo MI #00523049
No. Fabricante CNL100
Precio189.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 100 A, 80 V CA, de acción lenta, tipo de montaje de hoja, clase de carretilla elevadora
Artículo MI #00523049
No. Fabricante CNL100
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
Precio189.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CNL100 FUSIBLE DE CAMIÓN DE ELEVACIÓN DE HORQUILLA

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Actuación lenta
  • Clase de fusible
    Montacargas
  • Capacidad nominal de amperios
    100 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    80 V CA
  • Longitud total
    3-3/16 pulg.
  • Diámetro
    0,8750 pulg.
  • Serie
    CNL
  • Aprobaciones UL
    Reconocido
  • Tipo de cuerpo
    Fibra de vidrio
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujos
  • Estándares
    Componente reconocido por UL según la norma 248-1, archivo E60314 JFHR2
  • Indicador
    No
  • Clasificación de interrupción del fusible
    2.5kA a 80VAC/CC
  • Elemento
    Individual
  • Tipo de montaje
    Hoja
  • Profundidad
    10.16 mm
  • Detalles adicionales
    Los fusibles Mersen para carretillas elevadoras y aislantes de baterías están especialmente diseñados para las cargas pesadas asociadas con equipos alimentados por baterías de CC, como carretillas elevadoras, carretillas de mano, plataformas de trabajo motorizadas y otros sistemas accionados por baterías de CC. La construcción resistente y el diseño atornillado de montaje en poste garantizan una larga vida útil en condiciones adversas para estos fusibles. Esta línea ampliada de fusibles para carretillas elevadoras puede satisfacer prácticamente todas sus necesidades de protección de circuitos de alta resistencia de hasta 125V CA o CC. Los fusibles ACK, ACL y ALS de cuerpo redondo combinan mayores clasificaciones de voltaje y más clasificaciones de amperios con mayores clasificaciones de interrupción. El fusible plano estilo CNL tiene una tensión nominal más baja, pero también es de CA y CC, ahorra más espacio y tiene una indicación visual de “ver a través” para mostrar cuándo han funcionado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo