CNL150
Fusible - 150 A, 32V CA, 32V CC, acción lenta, tipo de montaje de hoja, clase de carretilla elevadora
Artículo MI #00523052
No. Fabricante CNL150
Precio189.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 150 A, 32V CA, 32V CC, acción lenta, tipo de montaje de hoja, clase de carretilla elevadora
Artículo MI #00523052
No. Fabricante CNL150

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio189.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CNL150 FUSIBLE DE CAMIÓN DE ELEVACIÓN DE HORQUILLA

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Actuación lenta
  • Clase de fusible
    Montacargas
  • Capacidad nominal de amperios
    150 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    32V CA, 32V CC
  • Longitud total
    3-3/16 pulg.
  • Diámetro
    0,8750 pulg.
  • Serie
    CNL
  • Aprobaciones UL
    Reconocido
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • 2D Dibujos
  • Tipo de montaje
    Hoja
  • Detalles adicionales
    Los fusibles Mersen para carretillas elevadoras y aislantes de baterías están especialmente diseñados para las cargas pesadas asociadas con equipos alimentados por baterías de CC, como carretillas elevadoras, carretillas de mano, plataformas de trabajo motorizadas y otros sistemas accionados por baterías de CC. La construcción resistente y el diseño atornillado de montaje en poste garantizan una larga vida útil en condiciones adversas para estos fusibles. Esta línea ampliada de fusibles para carretillas elevadoras puede satisfacer prácticamente todas sus necesidades de protección de circuitos de alta resistencia de hasta 125V CA o CC. Los fusibles ACK, ACL y ALS de cuerpo redondo combinan mayores clasificaciones de voltaje y más clasificaciones de amperios con mayores clasificaciones de interrupción. El fusible plano estilo CNL tiene una tensión nominal más baja, pero también es de CA y CC, ahorra más espacio y tiene una indicación visual de “ver a través” para mostrar cuándo han funcionado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo