Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleTiempo de retardo
- Clase de fusibleMidget
- Capacidad nominal de amperios3 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal250V CA
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Diámetro0,4063 pulg.
- SerieGFN
- Aprobaciones ULEstándar 248-14
- Aprobación de CSAEstándar C22.2 N.o 248.14
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeCasquillo
- Detalles adicionalesLos fusibles GFN midget que indican que están disponibles en clasificaciones de 1/10 a 30A. Estos fusibles con retardo de tiempo tienen indicadores de fusible fundido incorporados que se desprenden al final del fusible para indicar visualmente cuándo ha funcionado el fusible para abrir el circuito. Los indicadores se pueden utilizar para activar un interruptor de aviso remoto y visual. No apto para protección de circuito derivado.