Motion
GFN15
Fusible - 15 A, 125V CA, tiempo de retardo, tipo de montaje de casquillo, clase Midget
Artículo MI #00523204
No. Fabricante GFN15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 15 A, 125V CA, tiempo de retardo, tipo de montaje de casquillo, clase Midget
Artículo MI #00523204
No. Fabricante GFN15
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GFN15 MIDGET QUE INDICA FUSIBLE

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Tiempo de retardo
  • Clase de fusible
    Midget
  • Capacidad nominal de amperios
    15 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    125V CA
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro
    0,4063 pulg.
  • Serie
    GFN
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-14
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.14
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Los fusibles GFN midget que indican que están disponibles en clasificaciones de 1/10 a 30A. Estos fusibles con retardo de tiempo tienen indicadores de fusible fundido incorporados que se desprenden al final del fusible para indicar visualmente cuándo ha funcionado el fusible para abrir el circuito. Los indicadores se pueden utilizar para activar un interruptor de aviso remoto y visual. No apto para protección de circuito derivado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo