Motion
GSC1/2
Fusible - 0.5 A, 250V CA, tiempo de retardo, tipo de montaje en casquillo, clase electrónica/vidrio
Artículo MI #00523274
No. Fabricante GSC1/2
Price$15.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 0.5 A, 250V CA, tiempo de retardo, tipo de montaje en casquillo, clase electrónica/vidrio
Artículo MI #00523274
No. Fabricante GSC1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC1/2 FUSIBLE CORPORAL DE VIDRIO

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Tiempo de retardo
  • Clase de fusible
    Electrónica/vidrio
  • Capacidad nominal de amperios
    0.5 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    250V CA
  • Longitud total
    20 mm
  • Diámetro
    5 mm
  • Serie
    GSC
  • Aprobaciones UL
    Enumerado
  • Aprobación de CSA
    Certificado
  • Tipo de cuerpo
    Vidrio
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Cuerpo de vidrio/cerámica, 5mm x 20mm, tiempo de retardo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo