GSC-V1/10
Fusible - 0.1 A, 250V CA, tiempo de retardo, tipo de montaje de cable axial, clase electrónica/vidrio
Artículo MI #00523315
No. Fabricante GSC-V1/10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 0.1 A, 250V CA, tiempo de retardo, tipo de montaje de cable axial, clase electrónica/vidrio
Artículo MI #00523315
No. Fabricante GSC-V1/10
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC-V1/10 FUSIBLE CORPORAL DE VIDRIO

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Tipo de cuerpo
    Vidrio
  • Aprobación de CSA
    Certificado
  • Diámetro
    5 mm
  • Clase de fusible
    Electrónica/vidrio
  • Tipo de fusible
    Tiempo de retardo
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Cable axial
  • Longitud total
    4.2871 pulg.
  • Serie
    GSC-V
  • Aprobaciones UL
    Enumerado
  • Voltaje nominal
    250V CA
  • Detalles adicionales
    Cuerpo de vidrio/cerámica, 5mm x 20mm, tiempo de retardo, cable de 1-1/2" en cada extremo.
  • Capacidad nominal de amperios
    0.1 A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo