Descripción general
Descripción del fabricante
GSC-V1 1/2 FUSIBLE CORPORAL DE VIDRIO
Especificaciones
- Tipo de productoFusibles
- Tipo de cuerpoVidrio
- Aprobación de CSACertificado
- Diámetro5 mm
- Clase de fusibleElectrónica/vidrio
- Tipo de fusibleTiempo de retardo
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeCable axial
- Longitud total4.2871 pulg.
- SerieGSC-V
- Aprobaciones ULEnumerado
- Voltaje nominal250V CA
- Detalles adicionalesCuerpo de vidrio/cerámica, 5mm x 20mm, tiempo de retardo, cable de 1-1/2" en cada extremo.
- Capacidad nominal de amperios1.5 A
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad