Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoFusibles
- Tipo de cuerpoCerámica
- Aprobación de CSACertificado
- Diámetro5 mm
- Clase de fusibleElectrónica/vidrio
- Tipo de fusibleTiempo de retardo
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeCable axial
- Longitud total4.2871 pulg.
- SerieGSC-V
- Aprobaciones ULEnumerado
- Voltaje nominal125V CA
- Detalles adicionalesCuerpo de vidrio/cerámica, 5mm x 20mm, tiempo de retardo, cable de 1-1/2" en cada extremo.
- Capacidad nominal de amperios7 A