GSR-V1/8
Fusible - 0.125 A, 125V CA, 125V CC, de acción rápida, tipo de montaje de cable axial, clase electrónica/vidrio
Artículo MI #00523364
No. Fabricante GSR-V1/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 0.125 A, 125V CA, 125V CC, de acción rápida, tipo de montaje de cable axial, clase electrónica/vidrio
Artículo MI #00523364
No. Fabricante GSR-V1/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GSR-V1/8 FUSIBLE PICO

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Tipo de cuerpo
    Plástico moldeado
  • Aprobación de CSA
    Certificado
  • Diámetro
    3 mm
  • Clase de fusible
    Electrónica/vidrio
  • Tipo de fusible
    Actuación rápida
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Cable axial
  • Longitud total
    3.7794 pulg.
  • Serie
    GSR-V
  • Aprobaciones UL
    Reconocido
  • Voltaje nominal
    125V CA, 125V CC
  • Detalles adicionales
    Cuerpo recubierto de epoxi, de acción rápida, longitud del cuerpo de 7.1mm , conductores de cable de 1-1/2 pulg.
  • Capacidad nominal de amperios
    0.125 A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo