Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoFusibles
- Tipo de cuerpoPlástico moldeado
- Aprobación de CSACertificado
- Diámetro3 mm
- Clase de fusibleElectrónica/vidrio
- Tipo de fusibleActuación rápida
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeCable axial
- Longitud total3.7794 pulg.
- SerieGSR-V
- Aprobaciones ULReconocido
- Voltaje nominal125V CA, 125V CC
- Detalles adicionalesCuerpo recubierto de epoxi, de acción rápida, longitud del cuerpo de 7.1mm , conductores de cable de 1-1/2 pulg.
- Capacidad nominal de amperios1 A