Motion
OTS50
Fusible - 50 A, 600V CA, uso general, tipo de montaje de casquillo, clase K-5
Artículo MI #00523495
No. Fabricante OTS50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 50 A, 600V CA, uso general, tipo de montaje de casquillo, clase K-5
Artículo MI #00523495
No. Fabricante OTS50
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
OTS50 FUSIBLE ÚNICO

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Propósito general
  • Clase de fusible
    K-5
  • Capacidad nominal de amperios
    50 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    600V CA
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro
    1.0625 pulg.
  • Serie
    OTS
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-9
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.9
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Los fusibles de uso general OTS proporcionan protección de bajo costo para circuitos alimentadores y derivados que sirven a iluminación, calefacción y otras cargas no motorizadas. Los fusibles OTS interrumpirán de forma segura las corrientes de cortocircuito disponibles de hasta 50,000 amperios en todas las clasificaciones. Los fusibles OTS no son fusibles de rechazo y se debe tener cuidado para asegurarse de que los fusibles de reemplazo no tengan menores clasificaciones de interrupción que los fusibles originales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo