Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusiblePropósito general
- Clase de fusibleK-5
- Capacidad nominal de amperios400 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal600V CA
- Longitud total11-5/8 pulg.
- Diámetro2.5625 pulg.
- SerieOTS
- Longitud de la hoja o la férula1.8750 pulg.
- Altura de la cuchilla1.6250 pulg.
- Anchura de la cuchilla0,2500 pulg.
- Aprobaciones ULEstándar 248-9
- Aprobación de CSAEstándar C22.2 N.o 248.9
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeHoja
- Detalles adicionalesLos fusibles de uso general OTS proporcionan protección de bajo costo para circuitos alimentadores y derivados que sirven a iluminación, calefacción y otras cargas no motorizadas. Los fusibles OTS interrumpirán de forma segura las corrientes de cortocircuito disponibles de hasta 50,000 amperios en todas las clasificaciones. Los fusibles OTS no son fusibles de rechazo y se debe tener cuidado para asegurarse de que los fusibles de reemplazo no tengan menores clasificaciones de interrupción que los fusibles originales.