Motion
CCMR01.4
Fusible POWR-PRO® - 1.4 A, 600V CA, tiempo de retardo / limitación de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase CC
Artículo MI #00524508
No. Fabricante CCMR01.4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible POWR-PRO® - 1.4 A, 600V CA, tiempo de retardo / limitación de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase CC
Artículo MI #00524508
No. Fabricante CCMR01.4

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FUSIBLE CCMR 1-4/10 CLASE CC
  • Ninguna otra clase de fusible aprobada para protección de circuito derivado tiene una clasificación de 600V y 300,000 A.I.R. en un paquete tan pequeño
  • Reduce los daños causados por el calentamiento y los efectos magnéticos de las corrientes de cortocircuito: deja de dañar las corrientes de cortocircuito más rápido que cualquier otro dispositivo de protección mecánica
  • Elimina el tiempo improductivo innecesario causado por sobretensiones o demandas de equipos
  • Permite la selección de tamaños de fusibles más cercanos a las condiciones de carga reales, lo que proporciona una mejor protección
  • Littelfuse autocertificado a 300,000 A como estándar

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Retardo de tiempo / Limitación de corriente
  • Clase de fusible
    CC
  • Capacidad nominal de amperios
    1.4 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    600V CA
  • Serie
    CCMR
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Los fusibles de doble elemento con retardo de tiempo de la serie CCMR se recomiendan para ahorrar espacio en circuitos de motor de hasta 40 HP.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo