Descripción general
- Ninguna otra clase de fusible aprobada para protección de circuito derivado tiene una clasificación de 600V y 300,000 A.I.R. en un paquete tan pequeño
- Reduce los daños causados por el calentamiento y los efectos magnéticos de las corrientes de cortocircuito: deja de dañar las corrientes de cortocircuito más rápido que cualquier otro dispositivo de protección mecánica
- Elimina el tiempo improductivo innecesario causado por sobretensiones o demandas de equipos
- Permite la selección de tamaños de fusibles más cercanos a las condiciones de carga reales, lo que proporciona una mejor protección
- Littelfuse autocertificado a 300,000 A como estándar
Especificaciones
- Tipo de fusibleRetardo de tiempo / Limitación de corriente
- Clase de fusibleCC
- Capacidad nominal de amperios3.5 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal600 V CA
- SerieCCMR
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeCasquillo
- Detalles adicionalesLos fusibles de doble elemento con retardo de tiempo de la serie CCMR se recomiendan para ahorrar espacio en circuitos de motor de hasta 40 HP.