Motion
CCMR040
Fusible POWR-PRO® - 40 A, 600 V CA, tiempo de retardo / limitación de corriente, clase CC
Artículo MI #00524537
No. Fabricante CCMR040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible POWR-PRO® - 40 A, 600 V CA, tiempo de retardo / limitación de corriente, clase CC
Artículo MI #00524537
No. Fabricante CCMR040
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FUSIBLE CCMR 40 CLASE CC
  • Ninguna otra clase de fusible aprobada para protección de circuito derivado tiene una clasificación de 600V y 300,000 A.I.R. en un paquete tan pequeño
  • Reduce los daños causados por el calentamiento y los efectos magnéticos de las corrientes de cortocircuito: deja de dañar las corrientes de cortocircuito más rápido que cualquier otro dispositivo de protección mecánica
  • Elimina el tiempo improductivo innecesario causado por sobretensiones o demandas de equipos
  • Permite la selección de tamaños de fusibles más cercanos a las condiciones de carga reales, lo que proporciona una mejor protección
  • Littelfuse autocertificado a 300,000 A como estándar

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Retardo de tiempo / Limitación de corriente
  • Clase de fusible
    CC
  • Capacidad nominal de amperios
    40 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    600 V CA
  • Serie
    CCMR
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Los fusibles de doble elemento con retardo de tiempo de la serie CCMR se recomiendan para ahorrar espacio en circuitos de motor de hasta 40 HP.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo