GGA1-1/2
Fusible - 1.5 A, 125V CA, tiempo de retardo, tipo de montaje en casquillo, clase electrónica/vidrio
Artículo MI #00528326
No. Fabricante GGA1-1/2
Precio16.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 1.5 A, 125V CA, tiempo de retardo, tipo de montaje en casquillo, clase electrónica/vidrio
Artículo MI #00528326
No. Fabricante GGA1-1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GGA1 1/2 FUSIBLE DE CARTUCHO

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Tipo de cuerpo
    Vidrio
  • Aprobación de CSA
    Certificado
  • Diámetro
    5 mm
  • Clase de fusible
    Electrónica/vidrio
  • Tipo de fusible
    Tiempo de retardo
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Longitud total
    4.2871 pulg.
  • Serie
    GGA
  • Aprobaciones UL
    Enumerado
  • Voltaje nominal
    125V CA
  • Detalles adicionales
    Cuerpo de vidrio, tiempo de retardo, 5mm x 20mm.
  • Capacidad nominal de amperios
    1.5 A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo