Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleActuación rápida
- Clase de fusibleElectrónica/vidrio
- Capacidad nominal de amperios0.5 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal250V CA
- Longitud total4.2871 pulg.
- Diámetro5 mm
- SerieGSB-V
- Aprobaciones ULEnumerado
- Aprobación de CSACertificado
- Aprobación de IECIec 127-2
- Tipo de cuerpoVidrio
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeCable axial
- Detalles adicionalesLos fusibles GSB-V tienen un cable de 1-1/2" en cada extremo, cuerpo de vidrio, acción rápida, 5mm x 20mm.