SBS15
Fusible - 15 A, 600V CA, uso general, tipo de montaje de casquillo, clase Midget
Artículo MI #00528619
No. Fabricante SBS15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 15 A, 600V CA, uso general, tipo de montaje de casquillo, clase Midget
Artículo MI #00528619
No. Fabricante SBS15
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SBS15 FUSIBLE MEDIO

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Propósito general
  • Clase de fusible
    Midget
  • Capacidad nominal de amperios
    15 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    600V CA
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro
    0,4063 pulg.
  • Serie
    SBS
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-14
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.14
  • Tipo de cuerpo
    Fibra de vidrio
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Dimensiones únicas para los equipos y componentes más pequeños de la actualidad. Fusible de uso general de acción rápida desarrollado en respuesta a la demanda de la industria de equipos y componentesmás pequeños. El único fusible de su tamaño con una clasificación completa de 600 VCA paratodos los amperios nominales según la norma UL 248-14 y CSA n.o 59.2, y son los únicos fusibles deeste tamaño con una clasificación de interrupción de 100kA RMS. Los fusibles SBS son de 1-3/8” de longitud, más pequeños por 1/8” que la mayoría de los fusibles midget estándar y están disponibles en clasificaciones de 22 amperios, de 2/10A a 30A. (No para protección de circuito derivado).

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo