Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusiblePropósito general
- Clase de fusibleMidget
- Capacidad nominal de amperios25 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal600V CA
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Diámetro0,4063 pulg.
- SerieSBS
- Aprobaciones ULEstándar 248-14
- Aprobación de CSAEstándar C22.2 N.o 248.14
- Tipo de cuerpoFibra de vidrio
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeCasquillo
- Detalles adicionalesDimensiones únicas para los equipos y componentes más pequeños de la actualidad. Fusible de uso general de acción rápida desarrollado en respuesta a la demanda de la industria de equipos y componentesmás pequeños. El único fusible de su tamaño con una clasificación completa de 600 VCA paratodos los amperios nominales según la norma UL 248-14 y CSA n.o 59.2, y son los únicos fusibles deeste tamaño con una clasificación de interrupción de 100kA RMS. Los fusibles SBS son de 1-3/8” de longitud, más pequeños por 1/8” que la mayoría de los fusibles midget estándar y están disponibles en clasificaciones de 22 amperios, de 2/10A a 30A. (No para protección de circuito derivado).