Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoFusibles
- Tipo de cuerpoCerámica
- Diámetro8.5 mm
- Clase de fusibleEuro / IEC
- Tipo de fusibleEstilo francés
- Aprobación de IECCumple con los estándares
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeCasquillo
- Longitud total31.5 mm
- SeriegF
- Voltaje nominal380V CA
- Detalles adicionalesLos cartuchos fusibles Ferraz Shawmut gF cubren una amplia gama de tamaños físicos y clasificaciones de amperios para 250, 400, 500 y 690 V CA. Los cartuchos fusibles gF son para uso doméstico. La mayoría de las clasificaciones están disponibles con un indicador opcional. Todos los cartuchos fusibles industriales tienen la opción de un disparador incorporado. Todos los cartuchos fusibles cilíndricos tienen cuerpos cerámicos y casquillos chapados en plata.
- Capacidad nominal de amperios12 A