Motion
15231-G
Fusible - 10 A, 400V CA, estilo francés, tipo de montaje de casquillo, clase Euro / IEC
Artículo MI #00528883
No. Fabricante 15231-G
Precio19.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 10 A, 400V CA, estilo francés, tipo de montaje de casquillo, clase Euro / IEC
Artículo MI #00528883
No. Fabricante 15231-G
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
Precio19.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FUSIBLE DE CASQUILLO FRANCÉS 15231-G

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Tipo de cuerpo
    Cerámica
  • Diámetro
    8 mm
  • Clase de fusible
    Euro / IEC
  • Tipo de fusible
    Estilo francés
  • Aprobación de IEC
    Cumple con los estándares
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Longitud total
    31 mm
  • Serie
    gI-gG
  • Voltaje nominal
    400V CA
  • Detalles adicionales
    Los cartuchos fusibles Ferraz Shawmut gI-gG cubren una amplia gama de tamaños físicos y clasificaciones de amperios para 250, 400, 500 y 690 voltios de CA. Los cartuchos fusibles gI-gG y aM son para aplicaciones industriales. La mayoría de las clasificaciones están disponibles con un indicador opcional. Todos los cartuchos fusibles industriales tienen la opción de un disparador incorporado. Todos los cartuchos fusibles cilíndricos tienen cuerpos cerámicos y casquillos chapados en plata.
  • Capacidad nominal de amperios
    10 A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo