Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoFusibles
- Tipo de cuerpoCerámica
- Diámetro22 mm
- Clase de fusibleEuro / IEC
- Tipo de fusibleEstilo francés
- Aprobación de IECCumple con los estándares
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeCasquillo
- Longitud total58 mm
- SeriegI-gG
- Voltaje nominal660V CA
- Detalles adicionalesLos cartuchos fusibles Ferraz Shawmut gI-gG cubren una amplia gama de tamaños físicos y clasificaciones de amperios para 250, 400, 500 y 690 voltios de CA. Los cartuchos fusibles gI-gG y aM son para aplicaciones industriales. La mayoría de las clasificaciones están disponibles con un indicador opcional. Todos los cartuchos fusibles industriales tienen la opción de un disparador incorporado. Todos los cartuchos fusibles cilíndricos tienen cuerpos cerámicos y casquillos chapados en plata.
- Capacidad nominal de amperios20 A