Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fusibleEstilo francés
- Clase de fusibleEuro / IEC
- Capacidad nominal de amperios63 A
- Tipo de productoFusibles
- Voltaje nominal660V CA
- Longitud total58 mm
- Diámetro22 mm
- SeriegI-gG
- Aprobación de IECCumple con los estándares
- Tipo de cuerpoCerámica
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeCasquillo
- Detalles adicionalesLos cartuchos fusibles Ferraz Shawmut gI-gG cubren una amplia gama de tamaños físicos y clasificaciones de amperios para 250, 400, 500 y 690 voltios de CA. Los cartuchos fusibles gI-gG y aM son para aplicaciones industriales. La mayoría de las clasificaciones están disponibles con un indicador opcional. Todos los cartuchos fusibles industriales tienen la opción de un disparador incorporado. Todos los cartuchos fusibles cilíndricos tienen cuerpos cerámicos y casquillos chapados en plata.