Motion
18963-G
Fusible - 100 A, 400V CA, estilo francés, tipo de montaje de casquillo, clase Euro / IEC
Artículo MI #00529147
No. Fabricante 18963-G
Precio168.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible - 100 A, 400V CA, estilo francés, tipo de montaje de casquillo, clase Euro / IEC
Artículo MI #00529147
No. Fabricante 18963-G
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
Precio168.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FUSIBLE DE FÉRULA FRANCESA 18963-G

Especificaciones

  • Tipo de fusible
    Estilo francés
  • Clase de fusible
    Euro / IEC
  • Capacidad nominal de amperios
    100 A
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Voltaje nominal
    400V CA
  • Longitud total
    58 mm
  • Diámetro
    22 mm
  • Serie
    aM
  • Aprobación de IEC
    Cumple con los estándares
  • Tipo de cuerpo
    Cerámica
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Detalles adicionales
    Los cartuchos fusibles Ferraz Shawmut aM cubren una amplia gama de tamaños físicos y clasificaciones de amperios para 250, 400, 500 y 690 voltios de CA. Los cartuchos fusibles aM son para aplicaciones industriales. La mayoría de las clasificaciones están disponibles con un indicador opcional. Todos los cartuchos fusibles industriales tienen la opción de un disparador incorporado. Todos los cartuchos fusibles cilíndricos tienen cuerpos cerámicos y casquillos chapados en plata.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo