CEM3769T
Motor de uso general - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 213TC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 3515 rpm, superficie C/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #00531940
No. Fabricante CEM3769T
Precio2,985.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 213TC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 3515 rpm, superficie C/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #00531940
No. Fabricante CEM3769T
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
Precio2,985.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CEM3769T 7.5 3600 230/460 213TC TEFC
  • Los motores CEM Super-E®/XE tienen eficiencia NEMA Premium®
  • Aislamiento de clase F
  • 1.15 factor de servicio
  • Inversor listo según la norma NEMA MG 1 Parte 31.4.4.2
  • Garantía de tres años
  • Aplicaciones: bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    213TC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    3515 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Corriente de carga completa
    8.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Amperios a tensión
    9.0 A @ 460 V; 18.8 A @ 208 V; 18.0 A @ 230 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    19.20 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 3 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Peso
    180 lb
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C.
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • UPC_NO
    781568134344
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo