Descripción general
Descripción del fabricante
40 1800 LM13699 TEFC 230/460 324T
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor40 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor324T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1780 rpm
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeBase rígida
- Protección térmicaNo
- Amperios de carga completa101.0/50.5 A
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Eficiencia a plena carga94.1 %
- Código KVAF
- kW30 kW
- Orientación del motorHorizontal
- Postes del motor4
- Método de inicioInicio en estrella de Delta Run
- Descripción Palabra clave40 CV
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Longitud del motor menos eje15.5 pulg.
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.25
- Material del bastidorAcero laminado
- CaracterísticasClasificaciones de eficiencia premium Sistema de aislamiento de clase F para servicio continuo con clasificación de inversor – Rodamientos de bolas blindados de estructura 140 y superior para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa Rotores equilibrados dinámicamente Garantía de 3 años en motores de eficiencia premium Los pares superan los estándares de rendimiento NEMA, reconocidos por UL y certificados por CSA
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Estándares cumplidosCE, CSA,UL
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6311
- Tipo de cojineteBola
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6309
- Peso504 lb
- Número de Upc del fabricante691720021446
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicas40 HP, 230/460 V, enfriado por ventilador totalmente cerrado (TEFC)
- Hoja de especificaciones40 HP, 230/460 V, enfriado por ventilador totalmente cerrado (TEFC)
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad