Descripción general
- Clasificaciones de eficiencia premium
- Clasificación del inversor; servicio continuo
- Sistema de aislamiento de clase F: bastidor 140 y superior
- Sistema de aislamiento de clase F: bastidor 140 y superior
- Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa
- Rotores equilibrados dinámicamente
- Los pares de apriete superan los estándares de rendimiento NEMA; reconocidos por UL y certificados por CSA
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor200 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tamaño del bastidor445
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- RPM base1788 rpm
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeBase rígida
- Protección térmicaNo
- Amperios de carga completa227.0 A
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Eficiencia a plena carga96.2 %
- Código KVAG
- kW149 kW
- Orientación del motorHorizontal
- Postes del motor4
- Método de inicioInicio en estrella de Delta Run
- Descripción Palabra clave200 CV
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Longitud del motor menos eje23.17 pulg.
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero laminado
- CaracterísticasClasificaciones de eficiencia premium Sistema de aislamiento de clase F para servicio continuo y clasificación de inversor – Sistema de aislamiento de clase F de 140 in y superior – Rodamientos de bolas blindados de 140 in y superior para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa Rotores dinámicamente equilibrados Los pares superan los estándares de rendimiento NEMA, con certificación UL y CSA
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6318
- Tipo de cojineteBola
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6315
- Peso1531 lb
- Número de Upc del fabricante691720021620
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 200 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 445T , TEFC
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 200 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 445T , TEFC
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general