SF4B40TC61Y

Lincoln Motors
SF4B40TC61Y

Motor de uso general Leeson - 40 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 324 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 1780 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00532588
No. Fabricante SF4B40TC61Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lincoln Motors
SF4B40TC61Y

Motor de uso general Leeson - 40 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 324 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 1780 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00532588
No. Fabricante SF4B40TC61Y
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
40 1800 LM13726 TEFC 230/460 324TC
  • Clasificaciones de eficiencia premium
  • Clasificación del inversor; servicio continuo
  • Sistema de aislamiento de clase F: bastidor 140 y superior
  • Sistema de aislamiento de clase F: bastidor 140 y superior
  • Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa
  • Rotores equilibrados dinámicamente
  • Los pares de apriete superan los estándares de rendimiento NEMA; reconocidos por UL y certificados por CSA

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    324
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • RPM base
    1780 rpm
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Protección térmica
    No
  • Amperios de carga completa
    101.0/50.5 A
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Eficiencia a plena carga
    94.1 %
  • Código KVA
    F
  • kW
    30 kW
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Postes del motor
    4
  • Método de inicio
    Inicio en estrella de Delta Run
  • Descripción Palabra clave
    40 CV
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Longitud del motor menos eje
    15.50 pulg.
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.25
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Características
    Clasificaciones de eficiencia premium Sistema de aislamiento de clase F para servicio continuo y clasificación de inversor – Sistema de aislamiento de clase F de 140 in y superior – Rodamientos de bolas blindados de 140 in y superior para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa Rotores dinámicamente equilibrados Los pares superan los estándares de rendimiento NEMA, con certificación UL y CSA
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6311
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6309
  • Peso
    518 lb
  • Número de Upc del fabricante
    691720061701
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 40 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 324TC , TEFC
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 40 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 324TC , TEFC
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo