SF4B50TC61Y

Lincoln Motors
SF4B50TC61Y

Motor de uso general Leeson - 50 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 326 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 1782 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00532590
No. Fabricante SF4B50TC61Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lincoln Motors
SF4B50TC61Y

Motor de uso general Leeson - 50 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 326 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 1782 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00532590
No. Fabricante SF4B50TC61Y
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
LM13728 50HP 1800 RPM 326T 230/460V
  • Clasificaciones de eficiencia premium
  • Clasificación del inversor; servicio continuo
  • Sistema de aislamiento de clase F: bastidor 140 y superior
  • Sistema de aislamiento de clase F: bastidor 140 y superior
  • Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa
  • Rotores equilibrados dinámicamente
  • Los pares de apriete superan los estándares de rendimiento NEMA; reconocidos por UL y certificados por CSA

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    50 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    326
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • RPM base
    1782 rpm
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Protección térmica
    No
  • Amperios de carga completa
    127.0/63.5 A
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Eficiencia a plena carga
    94.5 %
  • Código KVA
    F
  • kW
    37.30 kW
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Postes del motor
    4
  • Método de inicio
    Inicio en estrella de Delta Run
  • Descripción Palabra clave
    50 CV
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Longitud del motor menos eje
    17.00 pulg.
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.25
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Características
    Clasificaciones de eficiencia premium Sistema de aislamiento de clase F para servicio continuo y clasificación de inversor – Sistema de aislamiento de clase F de 140 in y superior – Rodamientos de bolas blindados de 140 in y superior para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa Rotores dinámicamente equilibrados Los pares superan los estándares de rendimiento NEMA, con certificación UL y CSA
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6311
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6309
  • Peso
    573 lb
  • Número de Upc del fabricante
    691720061725
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 50 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 326TC , TEFC
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 50 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 326TC , TEFC
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo