SD4B50TC61Y

Lincoln Motors
SD4B50TC61Y

Motor de uso general Leeson - 50 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 326TC bastidores, caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1782 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00532618
No. Fabricante SD4B50TC61Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lincoln Motors
SD4B50TC61Y

Motor de uso general Leeson - 50 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 326TC bastidores, caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1782 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00532618
No. Fabricante SD4B50TC61Y
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
50 1800 LM13839 ODP 230/460 326TC

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    50 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    326TC
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1782 rpm
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Protección térmica
    No
  • Amperios de carga completa
    131.0/65.5 A
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Eficiencia a plena carga
    94.5 %
  • Código KVA
    F
  • kW
    37.30 kW
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Postes del motor
    4
  • Método de inicio
    Inicio en estrella de Delta Run
  • Descripción Palabra clave
    50 CV
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Longitud del motor menos eje
    16.57 pulg.
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.25
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Características
    Clasificaciones de eficiencia premium Clasificado por inversor, chapado en el nombre para funcionamiento a 50 Hz Garantía de 3 años en sistemas de aislamiento de clase B de motores de eficiencia premium, bastidor de clase F 140 y rodamientos de bolas blindados superiores para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa Acero laminado Reconocimiento UL y certificación CSA
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA,UL
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6311
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6309
  • Peso
    532 lb
  • Número de Upc del fabricante
    691720019986
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
    50 HP, 230/460 V, a prueba de goteo abierto (ODP)
  • Hoja de especificaciones
    50 HP, 230/460 V, a prueba de goteo abierto (ODP)
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo