SD2B60TSC61Y

Lincoln Motors
SD2B60TSC61Y

Motor de uso general Leeson - 60 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, 326 bastidores, caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3550 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00532619
No. Fabricante SD2B60TSC61Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lincoln Motors
SD2B60TSC61Y

Motor de uso general Leeson - 60 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, 326 bastidores, caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3550 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00532619
No. Fabricante SD2B60TSC61Y
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
60 3600 LM13840 ODP 230/460 326TSC
  • Clasificaciones de eficiencia premium
  • Clasificación de inversor; chapado en el nombre para funcionamiento a 50 Hz
  • Sistemas de aislamiento de clase B, estructura de clase F 140 y superior
  • Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa
  • Acero laminado
  • Reconocimiento UL y certificación CSA

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    326
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    3550 rpm
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Protección térmica
    No
  • Amperios de carga completa
    136.0/68.0 A
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Eficiencia a plena carga
    93.6 %
  • Código KVA
    F
  • kW
    45 kW
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Postes del motor
    2
  • Método de inicio
    Inicio en estrella de Delta Run
  • Descripción Palabra clave
    60 CV
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    TS
  • Longitud del motor menos eje
    16.57 pulg.
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.25
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Características
    Clasificaciones de eficiencia premium Clasificado por inversor, chapado en el nombre para funcionamiento a 50 Hz Sistemas de aislamiento de clase B, bastidor de clase F 140 y rodamientos de bolas blindados superiores para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa Acero laminado Reconocimiento UL y certificación CSA
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6311
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6309
  • Peso
    535 lb
  • Número de Upc del fabricante
    691720020012
  • Página de producto del fabricante
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 60 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 326TSC , ODP
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 60 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 326TSC , ODP
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo