Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor150 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tamaño del bastidor444T
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1788 rpm
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeBase rígida
- Protección térmicaNo
- Amperios de carga completa170.0 A
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Eficiencia a plena carga95.8 %
- Código KVAG
- kW112 kW
- Orientación del motorHorizontal
- Postes del motor4
- Método de inicioInicio en estrella de Delta Run
- Descripción Palabra clave150 CV
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Longitud del motor menos eje21.27 pulg.
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Clase de diseño NEMABC
- Factor de servicio1.25
- Material del bastidorAcero laminado
- CaracterísticasClasificaciones de eficiencia premium Clasificado por inversor, chapado en el nombre para funcionamiento a 50 Hz Garantía de 3 años en sistemas de aislamiento de clase B de motores de eficiencia premium, bastidor de clase F 140 y rodamientos de bolas blindados superiores para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa Acero laminado Reconocimiento UL y certificación CSA
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Estándares cumplidosCE, CSA,UL
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión318
- Tipo de cojineteBola
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto315
- Peso1277 lb
- Número de Upc del fabricante691720003022
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicas150 HP, 460 V, a prueba de goteo abierto (ODP)
- Hoja de especificaciones150 HP, 460 V, a prueba de goteo abierto (ODP)
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general