Descripción general
- Clasificaciones de eficiencia premium
- Clasificación de inversor; chapado en el nombre para funcionamiento a 50 Hz
- Sistemas de aislamiento de clase B, estructura de clase F 140 y superior
- Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa
- Acero laminado
- Reconocimiento UL y certificación CSA
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor300 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tamaño del bastidor447
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- RPM base1785 rpm
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeBase rígida
- Protección térmicaNo
- Amperios de carga completa348.0 A
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Eficiencia a plena carga95.8 %
- Código KVAG
- kW224 kW
- Orientación del motorHorizontal
- Postes del motor4
- Método de inicioInicio en estrella de Delta Run
- Descripción Palabra clave300 CV
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Longitud del motor menos eje26.77 pulg.
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Clase de diseño NEMABC
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero laminado
- CaracterísticasClasificaciones de eficiencia premium Clasificado por inversor, chapado en el nombre para funcionamiento a 50 Hz Sistemas de aislamiento de clase B, bastidor de clase F 140 y rodamientos de bolas blindados superiores para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa Acero laminado Reconocimiento UL y certificación CSA
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión318
- Tipo de cojineteBola
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto315
- Peso1745 lb
- Número de Upc del fabricante691720003176
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 300 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 447T , ODP
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 300 HP, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, bastidor 447T , ODP
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general